HUSKY IBX43096 Pallestativbjelke 96l x 2-1/2b x 4-1/2h | AB2AHU 1KBD7

HUSKY IBX43096 Pallestativbjelke 96l x 2-1/2b x 4-1/2h

Vare: AB2AHU Modell: IBX43096Kryssreferanse: 1KBD7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 268 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeardrop pallestativbjelke
Kapasitet per hylle6111 lb.
FARGEoransje
Finishpolyuretan
Høyde4.5 "
Lengde96 "
Lastekapasitet6111 lb.
MaterialeStål
Generell dybde2.5 "
Total høyde4.5 "
Samlet bredde96 "
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)251.46
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet per hylleHøydeLengdeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddePris
HUSKY IBX39096 Pallestativbjelke 96 x 2-1/2 x 4 Oransje | AB2AHT 1KBD6 IBX390965047 lb.4"96 "5047 lb.4"96 "1 369 NOK
RFQ
HUSKY IBN55108 Pallestativbjelke 108 x 2-1/2 x 5-1/2 Oransje | AB2AHV 1KBE2 IBN55108-5.5 "108 "8873 lb.5.5 "108 "1 950 NOK
RFQ
HUSKY IBN55144 Pallestativbjelke 144 x 2-1/2 x 5-1/2 Oransje | AB2AHW 1KBE3 IBN55144-5.5 "144 "5569 lb.5.5 "144 "2 314 NOK
RFQ
HUSKY IBH60144 Pallestativbjelke 144l x 2-1/2w x 6h Oransje | AB2AHX 1KBE4 IBH60144-6"144 "7820 lb.6"144 "2 838 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSKY IBX43096 Pallestativbjelke 96l x 2-1/2b x 4-1/2h
1 268 NOK / enhet