HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 Taper 36 Verktøy 35 1/4 x 35 | AC3HTC 2TRE2

HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 Taper 36 Tool 35 1/4 x 35

På lager
Vare: AC3HTC Modell: 13950Kryssreferanse: 2TRE2

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCNC ToolScoot, 50 konisk
Hjulstørrelse5 x 1 1/2 "
Type hjulPlast, 2 svingbare lås og 2 faste
FARGESvart vogn med røde hyller
Dybde18 "
FinishMattede sider, glatte hyller
MålerSider og hyller 16
HåndtererRobust 12-gauge stål
Høyde35 "
HolderOpptil 36 verktøy
Lastevurdering1000 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2 Justerbar
typenTungt arbeid
Bredde35.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.3
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHjulstørrelseFARGEDybdeFinishHolderSakAntall hyllerPris
HUOT 33950 CNC ToolScoot 50 Taper 15 Verktøy 30 x 35 | AC3HRH 2TRC1 3395030 "4 x 1 1/2 "Svart vogn med svart hylle15 "Mattede sider og hylleOpptil 15 verktøyCNC ToolScoot, 50 konisk1 Fast5 840 NOK
HUOT 13940 CNC ToolScoot 40 Taper 48 Verktøy 35 1/4 x 35 | AC3HTB 2TRE1 1394035.25 "5 x 1 1/2 "Svart vogn med røde hyller18 "Mattede sider, glatte hyllerOpptil 48 verktøyCNC ToolScoot, 40 konisk2 Justerbar8 908 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 Taper 36 Tool 35 1/4 x 35
8 323 NOK / enhet