HUOT 13940 CNC ToolScoot 40 Taper 48 Verktøy 35 1/4 x 35 | AC3HTB 2TRE1

HUOT 13940 CNC ToolScoot 40 Taper 48 Tool 35 1/4 x 35

På lager
Vare: AC3HTB Modell: 13940Kryssreferanse: 2TRE1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCNC ToolScoot, 40 konisk
Hjulstørrelse5 x 1 1/2 "
Type hjulPlast, 2 svingbare lås og 2 faste
FARGESvart vogn med røde hyller
Dybde18 "
FinishMattede sider, glatte hyller
MålerSider og hyller 16
HåndtererRobust 12-gauge stål
Høyde35 "
HolderOpptil 48 verktøy
Lastevurdering1000 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2 Justerbar
typenTungt arbeid
Bredde35.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)88.39
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHjulstørrelseFARGEDybdeFinishHolderSakAntall hyllerPris
HUOT 33950 CNC ToolScoot 50 Taper 15 Verktøy 30 x 35 | AC3HRH 2TRC1 3395030 "4 x 1 1/2 "Svart vogn med svart hylle15 "Mattede sider og hylleOpptil 15 verktøyCNC ToolScoot, 50 konisk1 Fast5 840 NOK
HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 Taper 36 Verktøy 35 1/4 x 35 | AC3HTC 2TRE2 1395035.25 "5 x 1 1/2 "Svart vogn med røde hyller18 "Mattede sider, glatte hyllerOpptil 36 verktøyCNC ToolScoot, 50 konisk2 Justerbar8 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 13940 CNC ToolScoot 40 Taper 48 Tool 35 1/4 x 35
8 908 NOK / enhet