HUMBOLDT HM-4181.15 membranbåre, 38mm | CL6LPK

HUMBOLDT HM-4181.15 Membranbåre, 38 mm

Vare: CL6LPK Modell: HM-4181.15
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåre

Produktdetaljer:

Membranbåre, 38 mm

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT HM-4181.14 membranbåre, 35mm | CL6LPJ HM-4181.14-
RFQ
HUMBOLDT HM-4181.20 membranbåre, 50mm | CL6LPL HM-4181.20-
RFQ
HUMBOLDT HM-4181.28 membranbåre, 70mm | CL6LPM HM-4181.28-
RFQ
HUMBOLDT HM-4181.40 membranbåre, 100mm | CL6LPN HM-4181.40-
RFQ
HUMBOLDT HM-4181.60 membranbåre, 150mm | CL6LPP HM-4181.60-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT HM-4181.15 Membranbåre, 38 mm