HUMBOLDT HB-5017 Benkvekt, 75kg x 1g, 120V, 60Hz | CL6HDY

HUMBOLDT HB-5017 benkevekt, 75 kg x 1 g, 120 V, 60 Hz

Vare: CL6HDY Modell: HB-5017
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBench Scale

Produktdetaljer:

Benkvekt, 75kg x 1g, 120V, 60Hz

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT HB-5016 benkevekt, 165lb, 120V, 60Hz | CL6HDW HB-5016-
RFQ
HUMBOLDT HB-5016.4F benkevekt, 165lb, 220V, 50/60Hz | CL6HDX HB-5016.4F-
RFQ
HUMBOLDT HB-5017.4F Benkevekt, 75kg x 1g, 220V, 50/60Hz | CL6HDZ HB-5017.4F-
RFQ
HUMBOLDT HB-5018 Benkvekt, 150kg x 0.01g, 120V, 60Hz | CL6HEA HB-5018-
RFQ
HUMBOLDT HB-5018.4F Benkevekt, 150kg x 0.01g, 220V, 50/60Hz | CL6HEB HB-5018.4F-
RFQ
HUMBOLDT HB-5019 Benkvekt, 150kg x 2g, 120V, 60Hz | CL6HEC HB-5019-
RFQ
HUMBOLDT HB-5019.4F Benkevekt, 150kg x 2g, 220V, 50/60Hz | CL6HED HB-5019.4F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT HB-5017 benkevekt, 75 kg x 1 g, 120 V, 60 Hz