Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUMBOLDT H-4195F Penetrometer Adapter Fot | AE3JQM 5DPJ9

HUMBOLDT H-4195F Penetrometer Adapterfot

På lager
Vare: AE3JQM Modell: H-4195FKryssreferanse: 5DPJ9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPenetrometer adapterfot
Diameter1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9024900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HUMBOLDT H-4200F penetrometer, lavstyrke jordadapterfot, dekkmålerdesign | CH9CQW 5DPJ9 H-4200Fadapter-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-4195F Penetrometer Adapterfot
358NOK / enhet