Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUMBOLDT H-3922P Panne med dyp bunn, 12 tommers diameter, messing | AE3JPG 5DPE9

HUMBOLDT H-3922P panne med dyp bunn, 12 tommer diameter, messing

På lager
Vare: AE3JPG Modell: H-3922PKryssreferanse: 5DPE9
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
1 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSil bunnpanne
Diameter12 "
MaterialeMessing
Generell dybde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)33.27
HS kode7419995050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGenerell dybdePris
HUMBOLDT 5ZPY8 Sil Bunnpanne, 200mm x 50mm Messing | AE7NMU 5ZPY8200mm50mm807NOK
HUMBOLDT H-3912P Sil med dyp bunn, 12 tommers diameter, 75 mm høyde, messing | CL6NJF H-3912P---
RFQ
HUMBOLDT H-3920P Sil med dyp bunn, 8 tommers diameter, 51 mm høyde, messing | CL6NJG H-3920P---
RFQ
HUMBOLDT H-3950SS Sil med dyp bunn, 8 tommer diameter, 51 mm høyde, rustfritt | CL6NJH H-3950SS---
RFQ
HUMBOLDT H-3912SS dyp bunnpanne, 12 tommers diameter, 75 mm, rustfritt | CL6QDB H-3912SS---
RFQ
HUMBOLDT H-3960P siktepanne med dyp bunn, 12 tommer diameter, 25 mm, messing | CL6QDC H-3960P---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-3922P panne med dyp bunn, 12 tommer diameter, messing
1 586 NOK / enhet