ARO NM2304A-11-311 Pumpelufttromle 4 til 1 | AD2GCR 3P961

ARO NM2304A-11-311 pumpe lufttrommel 4 til 1

På lager
Vare: AD2GCR Modell: NM2304A-11-311Kryssreferanse: 3P961

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 084 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
Body MaterialKarbonstål
Innløpsstørrelse1/4 "FNPT
Interne deler materialeKarbonstål, PTFE
Maks. Strømme4 GPM
Maks. Flyt GPM4
Forsegl materialePTFE
Sugerørlengde21-1 / 2 tommer
Sugetrørs utløps-ID-størrelse1.875 inn.
Sugerørutløp OD størrelse2-1 / 8 tommer
typenVæskeoverføring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.015
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)81.79
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8413500090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Leverer (4000 CPS)
    • Forhold (4: 1)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialtypenPris
ARO NM2304B-11-311 Pumpelufttromle 4 til 1 | AD9FRA 4RN35 NM2304B-11-311Rustfritt stål4: 1 Veggmontering56 705 NOK
ARO NM2304B-41-311 Pumpelufttromle 4 til 1 | AD9FRB 4RN36 NM2304B-41-311Rustfritt stål4: 1 Trommelmontering62 789 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO NM2304A-11-311 pumpe lufttrommel 4 til 1
41 084 NOK / enhet