HUMBOLDT H-2407S Bacon Bomb Sampler, 32oz, rustfritt stål | CL6JAP

HUMBOLDT H-2407S Bacon Bomb Sampler, 32oz, rustfritt stål

Vare: CL6JAP Modell: H-2407S
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksampler

Produktdetaljer:

Baconbombeprøvetaker, 32 oz, rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-2405B Bacon Bomb Sampler, 8oz, messing | CL6JAJ H-2405B-
RFQ
HUMBOLDT H-2405S Bacon Bomb Sampler, 8oz, rustfritt stål | CL6JAK H-2405S-
RFQ
HUMBOLDT H-2406B Bacon Bomb Sampler, 16oz, Messing | CL6JAL H-2406B-
RFQ
HUMBOLDT H-2406S Bacon Bomb Sampler, 16oz, rustfritt stål | CL6JAM H-2406S-
RFQ
HUMBOLDT H-2407B Bacon Bomb Sampler, 32oz, Messing | CL6JAN H-2407B-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-2407S Bacon Bomb Sampler, 32oz, rustfritt stål