HUMBOLDT H-1762 To-trinns oljefri vakuumpumpe, 120V, 60Hz | CL6PPZ

HUMBOLDT H-1762 To-trinns oljefri vakuumpumpe, 120V, 60Hz

Vare: CL6PPZ Modell: H-1762
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe

Produktdetaljer:

To-trinns oljefri vakuumpumpe, 120V, 60Hz

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-1763A høyvakuumpumpe, 120V, 60Hz | CL6LBF H-1763A-
RFQ
HUMBOLDT H-1763A.4F høyvakuumpumpe, 230V, 50/60Hz | CL6LBG H-1763A.4F-
RFQ
HUMBOLDT H-1762.4F To-trinns oljefri vakuumpumpe, 220V, 50/60Hz | CL6PQA H-1762.4F-
RFQ
HUMBOLDT H-1764.2F Vakuumpumpe, totrinns, 230V, 60Hz | CL6PQB H-1764.2F-
RFQ
HUMBOLDT H-1764.5F Vakuumpumpe, totrinns, 230V, 50Hz | CL6PQC H-1764.5F-
RFQ
HUMBOLDT H-1764A Vakuumpumpe, To-trinns, 115V, 60Hz | CL6PQD H-1764A-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-1762 To-trinns oljefri vakuumpumpe, 120V, 60Hz