Humboldt H-4220F (5DPL1) fundament, enkeltmasse dynamisk kjeglepenetrometer (DCP) er ideell for å estimere skjærstyrken til svak jord som har en CBR (California bearing ratio) mindre enn 20 og psf (pund per kvadratfot) mindre enn 4000 Dette enkeltmasse dynamiske penetrometeret kan også måle den lokaliserte styrken, CBR og tykkelsen til den uforstyrrede jorda og andre komprimerte materialer. Den er egnet for horisontale konstruksjonsapplikasjoner som grunt underlag, fundamenter og fortauskuldre.
Egenskaper:
- Humboldt H-4220F (5DPL1) enkeltmasse dynamisk penetrometer er ideelt for å vurdere egenskapene til materialet.
- Den leveres med en drivstang (merket i 2-tommers trinn), hurtigkoblingsstifter, skiftenøkler, en gjenbrukbar herdet spiss og en enkeltmassehammer
- Drivstangen og hammeren er forbundet med en hurtigkoblingsstift.
- Hammerfallet er 22.6 tommer og den herdede spissen har en 60-graders vinkel.
Kompatibelt tilbehør:
- Humboldt H-4219QC.12 Dual-Mass DCP-drivstang: Disse drivstengene brukes til å erstatte de gamle, utslitte eller skadede drivstengene i dette penetrometeret.
- Humboldt H-4219.8 Dual-Mass DCP forlengelsesstang: Disse forlengelsesstengene øker dybden som dette penetrometeret kan teste jorda til.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilken type jordsmonn måles med dynamiske penetrometre med enkeltmasse?
A. Single Mass DCPs estimerer skjærstyrken til fin/kornet jord, svake stabiliserte/modifiserte materialer og granulære konstruksjonsmaterialer. De bør ikke brukes i materialer som inneholder tilslag som er større enn 2 mm.
Sp. Hva skal jeg gjøre hvis jordtilslag er større enn 2 tommer?
A. Aggregater med størrelser større enn 2 tommer stopper penetrasjon eller forårsaker en avbøyning av drivstangen. Hvis enheten ikke har penetrert mer enn 0.08 tommer (2 mm) selv etter 3 slag eller håndtaket har blitt bøyd fra vertikal posisjon med mer enn 3 tommer (75 mm), bør brukere flytte til et nytt teststed med en større avstand enn 12 tommer (300 mm) fra tidligere plassering. Det forhindrer skade på enhetene og minimerer eventuelle testfeil.