Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA CBT14-LSCS CBT LED-panel, 1 x 4, Lumen/fargevalg, 24 W 28 W 38 W | CR2AVZ 61JC64

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA CBT14-LSCS CBT LED Panel, 1 x 4, Lumen/Color Select, 24 W 28 W 38 W

På lager
Vare: CR2AVZ Modell: CBT14-LSCSKryssreferanse: 61JC64

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1635
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA CBT22-LSCS CBT LED Flat Panel, 2 x 2, 24 W 28 W 38 W | CR2AVY 61JC65 CBT22-LSCS1 105 NOK
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA CFP24-55/41/3435 Edge Lit Led Flat Panel, 30 W | CR2AWA 56FH45 CFP24-55/41/34351 909 NOK
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA CFP22-40/33/2840 Edge Lit Led Flat Panel, 40 W | CR2AWB 56DZ73 CFP22-40/33/28401 579 NOK
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA CFP24-55/41/3440 Edge Lit Led Flat Panel, 50 W | CR2AWC 56DZ74 CFP24-55/41/34402 202 NOK
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA CFP22-40/33/2835 Edge Lit Led Flat Panel, 40 W | CR2AWE 56FH44 CFP22-40/33/28351 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA CBT14-LSCS CBT LED Panel, 1 x 4, Lumen/Color Select, 24 W 28 W 38 W
1 200 NOK / enhet