HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBI Straight Receptacle, Duplex, Two 3 Amp 5 Volt Usb Port, 15A 125VAC, Ivory | BD3RFH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBI Straight Receptacle, Duplex, Two 3 Amp 5 Volt Usb Port, 15A 125VAC, Ivory

Vare: BD3RFH Modell: SNAP8200USBI
648NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEElfenbein
Karakter15 A
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Lengde3.28 "
Maks. HP0.5
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.77 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBI Straight Receptacle, Duplex, Two 3 Amp 5 Volt Usb Port, 15A 125VAC, Ivory
648NOK / enhet