HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15USBI Straight Receptacle, Two Usb Type 20 Port 3 Amp 5V, 15A 125VAC, Ivory | BD3YFK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15USBI Straight Receptacle, Two Usb Type 20 Port 3 Amp 5V, 15A 125VAC, Ivory

Vare: BD3YFK Modell: SNAP15USBI
544NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEElfenbein
Karakter15 A
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.54 "
Lengde3.28 "
Maks. HP0.5
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier125 V
Bredde1.75 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording, tosidig

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15USBI Straight Receptacle, Two Usb Type 20 Port 3 Amp 5V, 15A 125VAC, Ivory
544NOK / enhet