HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MIMS2214 Male Inline Plug, Dual Key, With 4 M Cable, 2 Pole | CE6WKR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MIMS2214 Inline-hannplugg, dobbel nøkkel, med 4 M kabel, 2 polet

Vare: CE6WKR Modell: MIMS2214
576NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHannplugg
FARGESvart
LedertypeKobber
Diameter0.59 "
Jakke TypePVC
Lengde157.48 "
Antall ledere2
Temperaturområde-20 til 105 grader C

Produktvarianter

ProduktModellSakDiameterampsForsterker ACJakke TypeLengdeMaterialeNEMA-vurderingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL300MBK hannplugg, enkeltleder, 300 A, svart | AC3WZH 2XB30 HBL300MBKHannplugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K841NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL300MBL hannplugg, enkeltleder, 300 A, blå | AC3WZJ 2XB31 HBL300MBLHannplugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K841NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL300MGN hannplugg, enkeltleder, 300 A, grønn | AC3WZK 2XB32 HBL300MGNHannplugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K841NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL300MR hannplugg, enkeltleder, 300 A, rød | AC3WZL 2XB33 HBL300MRHannplugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K876NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL300MW hannplugg, enkeltleder, 300 A, hvit | AC3WZM 2XB34 HBL300MWHannplugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K841NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MBK Plug, hannleder, 400 A, svart | AC3WZU 2XB40 HBL400MBKHannplugg-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K837NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL400MBL hannplugg, enkeltleder, 400 A, blå | AC3WZV 2XB41 HBL400MBLHannplugg-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K841NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MIMS2214 Inline-hannplugg, dobbel nøkkel, med 4 M kabel, 2 polet
576NOK / enhet