Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL300MBL hannplugg, enkeltleder, 300 A, blå | AC3WZJ 2XB31

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBL hannplugg, enkeltleder, 300 A, blå

På lager
Vare: AC3WZJ Modell: HBL300MBLKryssreferanse: 2XB31

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
841NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHannplugg
amps300 AC / DC
Forsterker AC300
Kabelrekkevidde6 til 2 / 0
Kabelstørrelsesområde (in.)0.46 til 1.02
FARGEBlå
LedermaterialeMessing
Karakter300 A
Mann Kvinnemann
MaterialeTermoplastisk elastomer
NEMA-vurdering3R, 4X, 12K
Enpolet enhetsstilKonisk nese
TerminalforbindelseDobbeltsett skrue
typenEnpolet enhet
Spenningsverdier600VAC / 250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakDiameterampsForsterker ACJakke TypeLengdeMaterialeNEMA-vurderingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL300MBK hannplugg, enkeltleder, 300 A, svart | AC3WZH 2XB30 HBL300MBKHannplugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K841NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL300MGN hannplugg, enkeltleder, 300 A, grønn | AC3WZK 2XB32 HBL300MGNHannplugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K841NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL300MR hannplugg, enkeltleder, 300 A, rød | AC3WZL 2XB33 HBL300MRHannplugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K876NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL300MW hannplugg, enkeltleder, 300 A, hvit | AC3WZM 2XB34 HBL300MWHannplugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K841NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MBK Plug, hannleder, 400 A, svart | AC3WZU 2XB40 HBL400MBKHannplugg-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K837NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL400MBL hannplugg, enkeltleder, 400 A, blå | AC3WZV 2XB41 HBL400MBLHannplugg-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K841NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL400MGN hannplugg, enkeltleder, 400 A, grønn | AC3WZW 2XB42 HBL400MGNHannplugg-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K841NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBL hannplugg, enkeltleder, 300 A, blå
841NOK / enhet