Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG2410 Enkeltspylingsbeholder, 20A, 125/250V, 3-polet, 4-leder jording | BC8TPU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2410 Enkeltspylingsbeholder, 20A, 125/250V, 3-polet, 4-leder jording

På lager
Vare: BC8TPU Modell: IG2410

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
770NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder m / isolert bakke
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.23 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP2
MonteringSkruemontering
NEMA-vurdering14-20R
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Wattstyrke5000 W
Bredde1.7 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2410 Enkeltspylingsbeholder, 20A, 125/250V, 3-polet, 4-leder jording
770NOK / enhet