BALLYMORE SEP7-3672 Rullarbeidsplattform Stål Enkel 70 In.h | AF4WJK 9ME76

BALLYMORE SEP7-3672 Rullarbeidsplattform Stål Enkel 70 In.h

Vare: AF4WJK Modell: SEP7-3672Kryssreferanse: 9ME76
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

31 926 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende arbeidsplattform
Basedybde108 "
Base lengde108 "
Base bredde41 "
Bunnbredde41 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Håndtakshøyde36 "
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner3
Antall ben2
Antall trinn7
Total høyde109 "
Plattformdybde72 "
Plattformhøyde70 "
Plattform Lengde72 "
PlattformstilEnkelt tilgang
Plattformbredde36 "
Trinndybde7"
Trinnbredde36 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126.0004
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)274.32
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBasedybdeBase lengdePlattformdybdePlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddeTrinnbreddePris
BALLYMORE SEP3-3672 Rull Arbeidsplattform Stål enkelt 30 tommer | AB6BZC 20Y806 SEP3-367269 "84 "84 "72 "30 "72 "36 "36 "20 532 NOK
RFQ
BALLYMORE SEP4-2448 Rulle Arbeidsplattform Stål Enkelt 40 Tommer | AB6BZD 20Y807 SEP4-244879 "66 "66 "48 "40 "48 "24 "24 "14 432 NOK
RFQ
BALLYMORE SEP4-2460 rull arbeidsplattform stål enkelt 40 tommer | AB6BZE 20Y808 SEP4-246079 "78 "78 "60 "40 "60 "24 "24 "15 636 NOK
RFQ
BALLYMORE SEP4-2472 Rull Arbeidsplattform Stål Enkelt 40 Tommer | AB6BZF 20Y809 SEP4-247279 "90 "90 "72 "40 "72 "24 "24 "17 221 NOK
RFQ
BALLYMORE SEP4-3672 Rulle Arbeidsplattform Stål Enkelt 40 Tommer | AB6BZG 20Y810 SEP4-367279 "90 "90 "72 "40 "72 "36 "36 "24 518 NOK
RFQ
BALLYMORE SEP5-3660 Rull Arbeidsplattform Stål Enkelt 50 Tommer | AB6BZH 20Y811 SEP5-366086 "84 "84 "60 "50 "60 "36 "36 "21 272 NOK
RFQ
BALLYMORE SEP5-3648 Rullearbeidsplattform Stål Enkel 50 In.h | AB6BZJ 20Y812 SEP5-364886 "72 "72 "48 "50 "48 "36 "36 "18 969 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALLYMORE SEP7-3672 Rullarbeidsplattform Stål Enkel 70 In.h
31 926 NOK / enhet