Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8600-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 250V, brun | BC9TXQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8600-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 250V, brun

På lager
Vare: BC9TXQ Modell: HBL8600
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
561NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEbrun
Lederrekkevidde# 14 AWG til # 10 AWG
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Diameter D# 14 AWG til # 10 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.19 "
Lengde3.28 "
Materialetermo
Maks. HP1.5
MonteringSkruemontering
NEMA-vurdering6-15R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke3750 W
Bredde1.65 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8600-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 250V, brun
561NOK / enhet