HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7556G Flensinntak, 10A, 250V/15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal | CE6TBX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7556G Flensinntak, 10A, 250V/15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal

Vare: CE6TBX Modell: HBL7556G
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset innløp
FARGESvart
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter10 / 15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.13 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde2.31 "
MaterialeRustfritt stål
MonteringSkruemontering
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
Spenningsverdier250/125 V.
Wattstyrke3750 W
Bredde2.31 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 12 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7556G Flensinntak, 10A, 250V/15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal