Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL73CM14C Hunnkontakt, 20A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jording | BD2AXW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL73CM14C hunnkontakt, 20A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet

På lager
Vare: BD2AXW Modell: HBL73CM14C
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
761NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
Kabelrekkevidde0.360-0.930"
FARGEGul
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.360 "-0.930"
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.61 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde1.94 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
Spenningsverdier125/250 V.
Bredde1.94 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL73CM14C hunnkontakt, 20A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet
761NOK / enhet