Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL6700 værbeskyttende løftedeksel, gul, for låsing av 20A-beholder | AH8ZXY 39DZ96

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6700 værbeskyttende løftedeksel, gul, for låsing av 20A-beholder

På lager
Vare: AH8ZXY Modell: HBL6700Kryssreferanse: 39DZ96
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
1 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærbestandig deksel
FARGEGul
DekkmaterialePBT harpiks
PakningsmaterialeNeopren
Høyde1.2 "
Lengde4.56 "
LokkstilIngen lokk
MonteringsboksBærbar utløpsboks
MonteringsorienteringVertikal
NEMA-vurdering4X
Antall gjenger1
Bredde3.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakNEMA-vurderingBreddePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL6500 værbeskyttende løftedeksel, gul | AH8ZXX 39DZ95 HBL6500Gul1.2 "Værbestandig deksel4X3.1 "1 636 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL6800 værbeskyttende løftedeksel, gul, for låsing av 30A-beholder | AH8ZXZ 39DZ97 HBL6800Gul1.2 "Værbestandig deksel4X3.1 "1 216 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3056 Boksdeksel, dupleks, med vippelokk, gul | AH8ZYK 39EA01 HBL3056Grå3 51 / 64 "Værbestandig deksel3R2 13 / 64 "817NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL3057 boksdeksel, 1.40 tommers åpning, med flipplokk, gul | AH8ZYL 39EA02 HBL3057Grå3 51 / 64 "Værbestandig deksel3R2 13 / 64 "646NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL3058 Boksdeksel, 1.56 tommers åpning, med flipplokk, gul | AH8ZYM 39EA03 HBL3058Grå3 51 / 64 "Værbestandig deksel3R2 13 / 64 "642NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL3054 Boksplate, blank, gul | AH8ZYN 39EA04 HBL3054Grå3 51 / 64 "Utløpsboksplate3R2 13 / 64 "109NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3061 boksdeksel, Gfci, med vippelokk, gul | AH8ZYP 39EA05 HBL3061Grå3 51 / 64 "Værbestandig deksel3R2 13 / 64 "747NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6700 værbeskyttende løftedeksel, gul, for låsing av 20A-beholder
1 439 NOK / enhet