HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9WR Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 - 63 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | BD4NVD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9WR Iec pinne- og hylseinntak, hann, 60 - 63 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, blå

Vare: BD4NVD Modell: HBL560B9WR
6 429 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne- og hylseinntak
FARGEBlå
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 V.
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall ledere5
Antall poler4
Antall ledninger5
Fase3
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
Spenningsverdier120 / 208 VAC
Ledningsstørrelse# 8 - # 2 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9WR Iec pinne- og hylseinntak, hann, 60 - 63 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, blå
6 429 NOK / enhet