Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5292I Straight Receptacle, 15A 125V, 5-15R Ivory, 1 Pk | BD2DTD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5292I Straight Receptacle, 15A 125V, 5-15R Ivory, 1 Pk

På lager
Vare: BD2DTD Modell: HBL5292I

Få tak i det Mai 20, mandag
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
519NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEElfenbein
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde0.88 "
Lengde3.28 "
Maks. HP1.5
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke3750 W
Bredde1.5 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5292I Straight Receptacle, 15A 125V, 5-15R Ivory, 1 Pk
519NOK / enhet