Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5279 Flensmottak, 2-polet 3-leder jording, 15A 125V, 5-15R, 1 Pk, Brun | BC9QGA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5279 flensbeholder, 2-polet 3-leder jording, 15A 125V, 5-15R, 1 Pk, brun

På lager
Vare: BC9QGA Modell: HBL5279
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
795NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensbeholder
FARGEmetallic
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.230 "-0.720"
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
MaterialeRustfritt stål
Maks. HP0.5
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5279 flensbeholder, 2-polet 3-leder jording, 15A 125V, 5-15R, 1 Pk, brun
795NOK / enhet