HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5262RFC2LA Trådløs svitsjet kontakt, fullt kontrollert, 15A, 125V, 2-polet, lys mandel | BD3NBD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC2LA Trådløs svitsjet kontakt, fullt kontrollert, 15A, 125V, 2-polet, lys mandel

Vare: BD3NBD Modell: HBL5262RFC2LA
1 208 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGELys mandel
TilkoblingRygg Kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg Kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
MonteringSkruemontering
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.0 grader til 40 grader C
Spenningsverdier125 V
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC2LA Trådløs svitsjet kontakt, fullt kontrollert, 15A, 125V, 2-polet, lys mandel
1 208 NOK / enhet