Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520P6W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 16 - 20 A, 4 Pole, Red | BD2HQD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520P6W Iec-stift og hylseplugg, hann, 16 - 20 A, 4-polet, rød

På lager
Vare: BD2HQD Modell: HBL520P6W

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne og ermetplugg
FARGERød
LedningstypeBærbar
Karakter20 A
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 V.
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilCord
Antall ledere5
Antall poler4
Antall ledninger5
FaseMulti
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
Wattstyrke8300
Ledningsstørrelse# 14 - # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520P6W Iec-stift og hylseplugg, hann, 16 - 20 A, 4-polet, rød
3 199 NOK / enhet