HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL4723VY hannplugg, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | CE6TEJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VY hannplugg, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording

Vare: CE6TEJ Modell: HBL4723VY
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
Kabelrekkevidde0.220-0.660"
FARGEGul
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.220 "-0.660"
Karakter15 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.87 "
Lengde1.49 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL5-15P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke1875 W
Bredde1.49 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 12 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VY hannplugg, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording