HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460B6V02 Iec Pin Og Hylse Inntak, 60 A, 380 - 415V | CE6TGJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B6V02 Iec pinne- og hylseinntak, 60 A, 380 - 415V

Vare: CE6TGJ Modell: HBL460B6V02
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne- og hylseinntak
FARGERød
Karakter60 / 63 A
Antall poler3
Antall ledninger4
Spenningsverdier380-415 VAC

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B6V02 Iec pinne- og hylseinntak, 60 A, 380 - 415V