Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL400FR Hunnplugg, Enkeltleder, 400 A, Rød | AC3WZR 2XB38

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FR hunnplugg, enkeltleder, 400 A, rød

På lager
Vare: AC3WZR Modell: HBL400FRKryssreferanse: 2XB38
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
868NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHankontakt
amps400 AC / DC
Forsterker AC400
Kabelrekkevidde2 / 0 til 4 / 0
Kabelstørrelsesområde (in.)0.46 til 1.02
FARGERød
LedermaterialeMessing
Karakter400 A
Mann KvinneHunn
MaterialeTermoplastisk elastomer
NEMA-vurdering3R, 4X, 12K
Enpolet enhetsstilKonisk nese
TerminalforbindelseDobbeltsett skrue
typenEnpolet enhet
Spenningsverdier600VAC / 250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterampsForsterker ACJakke TypeLengdeMaterialeAntall ledereTemperaturområdePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL300FBK Hunnplugg, Enkeltleder, 300 A, Svart | AC3WZC 2XB25 HBL300FBK-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer--841NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL300FBL Hunnplugg, Enkeltleder, 300 A, Blå | AC3WZD 2XB26 HBL300FBL-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer--841NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL300FGN Hunnplugg, Enkeltleder, 300 A, Grønn | AC3WZE 2XB27 HBL300FGN-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer--841NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL300FR Hunnplugg, Enkeltleder, 300 A, Rød | AC3WZF 2XB28 HBL300FR-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer--876NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL300FW Hunnplugg, Enkeltleder, 300 A, Hvit | AC3WZG 2XB29 HBL300FW-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer--841NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL400FBK Hunnplugg, Enkeltleder, 400 A, Svart | AC3WZN 2XB35 HBL400FBK-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer--837NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL400FBL Hunnplugg, Enkeltleder, 400 A, Blå | AC3WZP 2XB36 HBL400FBL-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer--841NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FR hunnplugg, enkeltleder, 400 A, rød
868NOK / enhet