Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3PT2511 Kretstester, trefase, 20A, 120/208V | AH9LEJ 40GT10

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3PT2511 kretstester, trefaset, 20A, 120/208V

På lager
Vare: AH9LEJ Modell: HBL3PT2511Kryssreferanse: 40GT10
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
1 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKretsprøver
FARGESvart, hvit
Karakter20 A
IndikatorLED
Materialenylon
NEMA -pluggkonfigurasjonL21-20
NEMA-vurderingL21-20P
FaseTre fase
Spenning120 til 208 VAC
Spenningsverdier3-fase 120/208 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKarakterNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-vurderingSpenningsverdierPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3PT2811 Kretsetester, 30A, 120/208V, 3-Fas | AH9LEK 40GT11 HBL3PT281130 AL21-30L21-30P3-fase 120/208 VAC1 803 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLT26CM11 Kretstester, LED-indikator, 125V AC | BD3JXV 48LT06 HBLT26CM1130 A-L5-30P125 V2 084 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLT2311 Kretsetester, LED-indikator, 125V AC | BD3NNU 48LT01 HBLT231120 A-L5-20P125 V1 509 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLT2321 Kretsetester, L6-20P, LED-indikator, 250V AC | BD3QWD 48LT02 HBLT232120 A-L6-20P250 V1 522 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLT2411 Kretsetester, LED-indikator, 125 til 250V AC | BD3VGB 48LT04 HBLT241120 A-L14-20P125/250 V.1 684 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLT2331 Kretsetester, LED-indikator, 277V AC | BD3XYD 48LT03 HBLT233120 A-L7-20P277 V1 432 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLT3721 Kretsetester, L24-20P, LED-indikator, 347V AC | BD3XYE 48LT05 HBLT372120 A-L24-20P347 V1 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3PT2511 kretstester, trefaset, 20A, 120/208V
1 630 NOK / enhet