Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL360B6W Iec Pin And Sleeve Input, Hann, 60 A, 250 VAC, 2 Pol, Blå | AB3TPD 1VCL4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B6W Iec pinne- og hylseinntak, hann, 60 A, 250 VAC, 2 polet, blå

På lager
Vare: AB3TPD Modell: HBL360B6WKryssreferanse: 1VCL4
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
7 900 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne- og hylseinntak
amps60
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGEBlå
Karakter60 A
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 V.
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Temperaturområde75 til -40 grader C.
typenInlet
Spenning250
Spenningsverdier250 VAC
Wattstyrke15000
Ledningsstørrelse# 8 - # 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.93
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsKarakterSpenningsverdierLedningsstørrelseHPAntall polerAntall ledningerPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pin And Sleeve Input, Hann, 100 A, 250 VAC, 2 Pol, Blå | AB3TNH 1VCJ3 HBL3100B6W250100100 A250 VAC# 3 - # 1/0 AWG152312 461 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL320B6W Iec Pin Og Hylseinntak, Hann, 20 A, 250 VAC, 2 Pol, Blå | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W2502020 A250 VAC# 14 - # 10 AWG-232 827 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL330B6W Iec Pin And Sleeve Input, Hann, 30 A, 250 VAC, 2 Pol, Blå | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W2503030 A250 VAC# 12 - # 10 AWG2235 755 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL420B9W Iec Pin And Sleeve Input, Hann, 20 A, 250 VAC, 3 Pol, Blå | AB3TPM 1VCN3 HBL420B9W2502020 A250 VAC# 14 - # 10 AWG2343 015 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL430B9W Iec Pin And Sleeve Input, Hann, 30 A, 250 VAC, 3 Pol, Blå | AB3TPR 1VCN7 HBL430B9W2503030 A250 VAC# 12 - # 10 AWG7.5346 007 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL520B9W Iec Pin Og Hylseinntak, Hann, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Polet, Blå | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/2082020 A120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.5453 719 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL530B9W Iec Pin Og Hylseinntak, Hann, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 Polet, Blå | AB3TQM 1VCR8 HBL530B9W120/2083030 A120 / 208 VAC# 12 - # 10 AWG5457 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B6W Iec pinne- og hylseinntak, hann, 60 A, 250 VAC, 2 polet, blå
7 900 NOK / enhet