Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL430B9W Iec Pin And Sleeve Input, Hann, 30 A, 250 VAC, 3 Pol, Blå | AB3TPR 1VCN7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B9W Iec pinne- og hylseinntak, hann, 30 A, 250 VAC, 3 polet, blå

På lager
Vare: AB3TPR Modell: HBL430B9WKryssreferanse: 1VCN7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
6 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne- og hylseinntak
amps30
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGEBlå
Karakter30 A
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 V.
Eksponeringsbetingelservanntett
HP7.5
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
Temperaturområde75 til -40 grader C.
typenInlet
Spenning250
Spenningsverdier250 VAC
Wattstyrke7500
Ledningsstørrelse# 12 - # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsKarakterSpenningsverdierLedningsstørrelseHPAntall polerAntall ledningerPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pin And Sleeve Input, Hann, 100 A, 250 VAC, 2 Pol, Blå | AB3TNH 1VCJ3 HBL3100B6W250100100 A250 VAC# 3 - # 1/0 AWG152313 373 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL320B6W Iec Pin Og Hylseinntak, Hann, 20 A, 250 VAC, 2 Pol, Blå | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W2502020 A250 VAC# 14 - # 10 AWG-232 827 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL330B6W Iec Pin And Sleeve Input, Hann, 30 A, 250 VAC, 2 Pol, Blå | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W2503030 A250 VAC# 12 - # 10 AWG2235 624 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL360B6W Iec Pin And Sleeve Input, Hann, 60 A, 250 VAC, 2 Pol, Blå | AB3TPD 1VCL4 HBL360B6W2506060 A250 VAC# 8 - # 2 AWG-238 479 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL420B9W Iec Pin And Sleeve Input, Hann, 20 A, 250 VAC, 3 Pol, Blå | AB3TPM 1VCN3 HBL420B9W2502020 A250 VAC# 14 - # 10 AWG2343 015 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL520B9W Iec Pin Og Hylseinntak, Hann, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Polet, Blå | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/2082020 A120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.5453 694 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL530B9W Iec Pin Og Hylseinntak, Hann, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 Polet, Blå | AB3TQM 1VCR8 HBL530B9W120/2083030 A120 / 208 VAC# 12 - # 10 AWG5457 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B9W Iec pinne- og hylseinntak, hann, 30 A, 250 VAC, 3 polet, blå
6 204 NOK / enhet