Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2740SW Vanntett beholder, 30A, 3-Fas, Delta, 600VAC, 3-polet, 4-leder jording | AD6ZUC 4CV59

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740SW vanntett beholder, 30A, 3-fase, delta, 600VAC, 3-polet, 4-leder jording

På lager
Vare: AD6ZUC Modell: HBL2740SWKryssreferanse: 4CV59
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
2 628 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett innhyllet beholder
amps30
FARGEGrå
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter30 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.9 "
HP10
IP Rating66
Lengde3.75 "
Materialetermo
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonL17-30R
NEMA-vurderingL17-30R
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
FaseTre fase
typenInnhyllet
Spenning600 VAC
Spenningsverdier600 V
Wattstyrke18000 W
Bredde3.75 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med låsedeksel

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampsTilkoblingNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerDrifts Temp.FasePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2610SW Vanntett beholder, 30A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC9QGB 3HZ79 HBL2610SWL5-30R30Back Wired SkrueterminalerL5-30R23-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningEnkel fase2 262 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2310SW Vanntett beholder, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZGN 4CT63 HBL2310SWL5-20R20Skrueterminaler4, 4X, 1223-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningEnkel fase2 360 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2320SW Vanntett kontakt, 20A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZGX 4CT71 HBL2320SWL6-20R20Back Wired SkrueterminalerL6-20R23-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningEnkel fase2 153 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2330SW Vanntett beholder, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZHB 4CT79 HBL2330SWL7-20R20Back Wired SkrueterminalerL7-20R23-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningEnkel fase2 159 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2410SW Vanntett beholder, 20A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording | AD6ZHF 4CT87 HBL2410SWL14-20R20Back Wired SkrueterminalerL14-20R34-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningEnkel fase2 189 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2420SW Vanntett beholder 20A, 3-Fas, Delta, 250VAC, 3-polet, 4-leder jording | AD6ZHN 4CT95 HBL2420SWL15-20R20Back Wired SkrueterminalerL15-20R34-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningTre fase2 042 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2430SW Vanntett beholder, 20A, 3-Fas, Delta, 480VAC, 3-polet, 4-leder jording | AD6ZQZ 4CV04 HBL2430SWL16-20R20SkrueterminalerL16-20R34-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningTre fase2 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740SW vanntett beholder, 30A, 3-fase, delta, 600VAC, 3-polet, 4-leder jording
2 628 NOK / enhet