Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 98459 O-ring | CP3ZVW 22GL37

DYNABRADE 98459 O-ring

På lager
Vare: CP3ZVW Modell: 98459Kryssref: 22GL37

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DYNABRADE 95526 O-ring | CP3ZVX 22GU76 9552631NOK
DYNABRADE 95523 O-ring | CP3ZVY 22GL65 9552326NOK
DYNABRADE 98242 O-ring | CP3ZVZ 22GY35 9824217NOK
DYNABRADE 96478 O-ring | CP3ZWA 22GW40 9647825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 98459 O-ring
24NOK / enhet