Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2733 Hunnkontakt, 30A, 3-fase, Delta 480VAC, 3-polet, 4-leder jording | AE7QZB 6A660

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2733 hunnkontakt, 30A, 3-fase, Delta 480VAC, 3-polet, 4-leder jording

På lager
Vare: AE7QZB Modell: HBL2733Kryssreferanse: 6A660
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
2 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps30
antimikrobiellNei
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Ledningsstørrelse0.35 til 1.15 "
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell / kommersiell
Høyde3.86 "
HP10
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde2.33 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonL16-30R
NEMA-vurderingL16-30R
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseTre fase
typenIkke innhyllet
Spenning480 VAC
Spenningsverdier3-fase 480 VAC
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536694020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeampsKabelrekkeviddeHPIP RatingLengdeMaterialePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL4729CBK-kontakt, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKLåsekontakt2.78 "15-0.5201.53 "nylon663NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2313BK Hunnkontakt, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKLåsekontakt3.86 "200.360-0.930"1202.26 "nylon786NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2613BK hunnkontakt, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKLåsekontakt3.86 "300.360-0.930"1202.26 "nylon1 456 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2323BK-kontakt, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKLåsekontakt3.86 "20-2202.26 "nylon780NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2623BK-kontakt, 30A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKLåsekontakt2.26 "30-2203.86 "nylon1 528 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2513BK-kontakt, 20A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKLåsekontakt2.33 "20-2203.86 "nylon1 644 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2813BK-kontakt, 30A, 3-fase, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKLåsekontakt3.86 "30-3202.33 "nylon2 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2733 hunnkontakt, 30A, 3-fase, Delta 480VAC, 3-polet, 4-leder jording
2 254 NOK / enhet