HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2623F-kontakt, 30A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | CE6TAQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623F-kontakt, 30A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording

Vare: CE6TAQ Modell: HBL2623F
1 360 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
FARGEGrå
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.360 "-0.930"
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.26 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde3.86 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL6-30R
Antall poler2
Antall ledninger3-lednings jording
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier250 VAC
Bredde2.26 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623F-kontakt, 30A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording
1 360 NOK / enhet