Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2610RT spylekontakt, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | BC9HZD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610RT Flush Receptacle, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding

På lager
Vare: BC9HZD Modell: HBL2610RT
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
630NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
TilkoblingRingterminal
Karakter30 A
Diameter fvtRingterminal
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.31 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP2
MonteringSkruemontering
NEMA-vurderingL5-30R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke3750 W
Bredde1.7 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610RT Flush Receptacle, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding
630NOK / enhet