Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510SR2 Stikkontakt, 20A, 3-faset, 120 / 208VAC, 4-polet, 5 ledningsjording | BC8JNW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510SR2-kontakt, 20A, 3-fase, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording

På lager
Vare: BC8JNW Modell: HBL2510SR2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

810NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEGrå, hvit
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter20 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.22 "
Lengde5.12 "
Maks. HP2
MonteringSkruemontering
NEMA-vurderingL21-20R
Antall gjenger2-gjeng
Antall poler4
Antall ledninger5-lednings jording
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
Spenningsverdier120 / 208 VAC
Wattstyrke4160 W
Bredde5.12 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510SR2-kontakt, 20A, 3-fase, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording
810NOK / enhet