HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2355 Flensinntak, 20A, 600VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit | CE6TAD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2355 flensinnløp, 20A, 600VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit

Vare: CE6TAD Modell: HBL2355
424NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset innløp
FARGEHvit
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter20 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.09 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde2.88 "
Materialenylon
MonteringSkruemontering
NEMA-vurderingL9-20P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier600 VAC
Wattstyrke120000 W
Bredde2.88 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2355 flensinnløp, 20A, 600VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit
424NOK / enhet