Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL22CM427-kontakt, 30A, 600VAC, 3-polet 4-leder jording | BD3VWE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL22CM427-kontakt, 30A, 600VAC, 3-polet 4-leder jording

På lager
Vare: BD3VWE Modell: HBL22CM427
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
8 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter20 / 30 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.62 "
Lengde4.5 "
MaterialeMessing, forniklet
MonteringSkruemontering
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier250 VDC / 600 VAC
Wattstyrke18000 W
Bredde3.5 "
Ledningsstørrelse# 10 AWG til # 6 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL22CM427-kontakt, 30A, 600VAC, 3-polet 4-leder jording
8 792 NOK / enhet