HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP5266CY Plugg inn Gfci, manuell sett, 15A 120VAC, 5-15R, kun plugg, 4-6 Ma Trip Level | AD7YGD 4HD21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY Plugg inn Gfci, manuelt sett, 15A 120VAC, 5-15R, kun plugg, 4-6 Ma Trip Level

Vare: AD7YGD Modell: GFP5266CYKryssreferanse: 4HD21

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in GFCI
amps15
FARGESvart
KonfigurasjonBrukertilkobling
TilkoblingTerminalskruer
LedningslengdeIngen ledning
Karakter15 A
Diameter fvtTerminalskruer
Kvalitetsvurderinginnendørs
HP1/2
Hz60
MaterialeKompositt
NEC ledningsbetegnelseIngen ledning
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjonBruker levert
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-lednings jording
FaseEnkel fase
LengdeområdeIngen ledning
Tilbakestill typeHåndbok
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1800
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536308000
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY Plugg inn Gfci, manuelt sett, 15A 120VAC, 5-15R, kun plugg, 4-6 Ma Trip Level