Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EGH1 Relay Power 3pdt 24vdc Coil Volt | AA9NZC

DAYTON 1EGH1 Relé Power 3pdt 24vdc Coil Volt

På lager
Vare: AA9NZC Modell: 1EGH1
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
437NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole VA-vurdering3.5
Spole volt24 VDC
Kontaktforsterker vurdering (induktiv)10A
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)20
Kontakt skjema3PDT
KontaktmaterialeSølvlegering
HP @ 120V1/2
HP @ 240V1/2
Hz50/60
MonteringSideflens
Pins11
Socketnone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536410050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltPris
DAYTON 1EGF6 Relé Power 3pdt 120vac Coil Volt | AA9NYY 1EGF6120 VAC437NOK
DAYTON 1EGF7 reléeffekt 3pdt 12vdc spolevolt | AA9NYZ 1EGF712 VDC437NOK
DAYTON 1EGF8 Relay Power 3pdt 240vac Coil Volt | AA9NZA 1EGF8240 VAC406NOK
DAYTON 1EGF9 Relay Power 3pdt 24vac Coil Volt | AA9NZB 1EGF924 VAC437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EGH1 Relé Power 3pdt 24vdc Coil Volt
437NOK / enhet