Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS GFM20 Gfci-modul, manuell sett, 20A 120VAC, 6 tommers ledningsledning, 4-6 Ma utløsningsnivå, gul | AH2BNQ 24JN94

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20 Gfci-modul, manuelt sett, 20A 120VAC, 6 tommers ledning, 4-6 Ma utløsningsnivå, gul

På lager
Vare: AH2BNQ Modell: GFM20Kryssref: 24JN94
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
1 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGul GFCI-modul, 20A 120 VAC
FARGEGul
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Passer til merkevareHubbell Wiring Device-Kellems
Materialetermo
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-lednings jording
FaseEnkel fase
Spenningsverdier120 VAC
Wattstyrke2500
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20 Gfci-modul, manuelt sett, 20A 120VAC, 6 tommers ledning, 4-6 Ma utløsningsnivå, gul
1 640 NOK / enhet