Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL120GY Decorator Switch, Single Pole, 20A, 120/277VAC, Back And Side Wired, Gray | BD4PUT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL120GY dekorasjonsbryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, grå

På lager
Vare: BD4PUT Modell: DSL120GY

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

377NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
FARGEGrå
TilkoblingForhåndskablet
Karakter20 A
Diameter fvtForhåndskablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
Høyde1.61 "
Lengde4.12 "
Materialepolykarbonat
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.73 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL120GY dekorasjonsbryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, grå
377NOK / enhet