HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120ILLA Rocker Switch, Single Pole, 20A, 120/277VAC, Back And Side Wired, Light Almond | BD3TGX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120ILLA Rocker Switch, Single Pole, 20A, 120/277VAC, Back And Side Wired, Light Almond

Item: BD3TGX Model: DS120ILLA
396NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
FARGELys mandel
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
Høyde1.54 "
Indikatorblå LED
Lengde4.28 "
Materialetermo
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.43 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120ILLA Rocker Switch, Single Pole, 20A, 120/277VAC, Back And Side Wired, Light Almond
396NOK / enhet