Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CR15WHIP2 rett kontakt, dupleks, 15A 125V, hvit, 1 stk, 8 tommers ledning | BD4NQK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15WHIP2 rett kontakt, dupleks, 15A 125V, hvit, 1 stk, 8 tommers strandet ledning

På lager
Vare: BD4NQK Modell: CR15WHIP2
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEHvit
TilkoblingSide kablet
Karakter15 A
Diameter fvtSide kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.28 "
Lengde1.32 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde0.83 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15WHIP2 rett kontakt, dupleks, 15A 125V, hvit, 1 stk, 8 tommers strandet ledning
136NOK / enhet