Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-L Flammebestandig kjeledress Marineblå L | AB7KPP 23TN54

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-L Flame-resistant Coverall Navy Blue L

På lager
Vare: AB7KPP Modell: 605-USN-LKryssref: 23TN54
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
2 060 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlammebestandig kjeledress
ATPV-vurdering12 kal / cm²
Lukk TypeGlidelås
FARGEMarineblå
FargefamilieBlues
MansjettstilHemmed
Stoffvekt9 oz.
Passer til bryststørrelse44 til 46 "
Passer midje størrelse36 til 38 "
Risikokategori (HRC)2
Innersøm31.25 "
MaterialeFR bomullsblanding (88% bomull, 12% nylon)
Antall lommer6
StørrelseL
erme lengde23.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode6211320010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelseerme lengdePris
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-M Flammebestandig kjeledress Marineblå M | AB7KPN 23TN53 605-USN-M40 til 42 "32 til 34 "31.5 "M23.25 "2 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-L Flame-resistant Coverall Navy Blue L
2 060 NOK / enhet