Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-M Flammebestandig kjeledress Marineblå M | AB7KPN 23TN53

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-M Flammebestandig kjeledress Marineblå M

På lager
Vare: AB7KPN Modell: 605-USN-MKryssref: 23TN53
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
2 060 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlammebestandig kjeledress
ATPV-vurdering12 kal / cm²
Lukk TypeGlidelås
FARGEMarineblå
FargefamilieBlues
MansjettstilHemmed
Stoffvekt9 oz.
Passer til bryststørrelse40 til 42 "
Passer midje størrelse32 til 34 "
Risikokategori (HRC)2
Innersøm31.5 "
MaterialeFR bomullsblanding (88% bomull, 12% nylon)
Antall lommer6
StørrelseM
erme lengde23.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode6211320010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelseerme lengdePris
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-L Flammebestandig kjeledress Marineblå L | AB7KPP 23TN54 605-USN-L44 til 46 "36 til 38 "31.25 "L23.5 "2 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-M Flammebestandig kjeledress Marineblå M
2 060 NOK / enhet