HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR20C1BLTR Rett kontakt, 20A 125V, 2P - 3W Jording, 5-20R, Svart | CE6QTH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C1BLTR rett kontakt, 20A 125V, 2P - 3W jording, 5-20R, svart

Vare: CE6QTH Modell: BR20C1BLTR
153NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEBlå
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Materialenylon
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier125 V
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C1BLTR rett kontakt, 20A 125V, 2P - 3W jording, 5-20R, svart
153NOK / enhet